Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.30 po
- Longueur totale265.3 mm
- Largeur totale118.5 mm
- Taille (ISO-4401)D08
- Taille de la vanneD08
Détails
- ActionnementPilote
- Matériau du corpsFonte ductile
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin250 V c.a. 50Hz
- Numéro de conception10
- Connexion électriqueSolénoïde de protection spéciale conforme à l’approbation CSA/UL
- Type de connecteur électriqueAntidéflagrant - Solénoïdes de protection spéciale à l'approbation Csa/Ul
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit maximum185 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Type de montageSous-plaque
- Spécification de rendementStandard
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG5V-8 10
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Pression nominale du port T3045 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation