Motion
112-1383-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique 491.4 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05114051
N° MFR112-1383-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique 491.4 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05114051
N° MFR112-1383-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    12789 po
  • Taille du port du moteur
    3/4–14 BSPP
  • Hauteur totale
    5.78 po
  • Longueur totale
    13.42 po
  • Largeur totale
    5.80 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard ; Bride ISO 125 B4Hw (Iso 3019/2) 125.00 [4.921] Dia. pilote. 14.30 [.563] Dia. Trous sur 160.00 [6.299] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    Ports G 3/4 - Ports décalés
  • Débit continu
    150 L/min
  • Déplacement
    29.99 po3/r
  • Pression intermittente
    275 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    307 tr/min
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Régime maximum continu
    775 tr/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Type de montage
    Bride ISO - 4.92 po Pilot
  • Configuration du port
    Ports G 3/4 - Ports décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    6000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 112-1383
  • 9 déplacements disponibles
  • Peut être utilisé dans une multitude d’industries
  • Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
  • Très facile/flexible à intégrer dans un système
  • Moteur très robuste pour les applications exigeantes

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon