Motion
LLBD-21-045
Load Leveler—Vertical Travel: 21 in, Platform Size: 43 in dia
N° D’ARTICLE MI05114067
N° MFRLLBD-21-045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Load Leveler—Vertical Travel: 21 in, Platform Size: 43 in dia
N° D’ARTICLE MI05114067
N° MFRLLBD-21-045
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LLBD-21-045 TURNTABLE LIFT 4,500 LBS
  • Maintient automatiquement la charge à la hauteur du travailleur lorsque le poids est ajouté ou retiré
  • Plateau tournant avec rotation de 360°
  • Le coussin gonflable robuste peut supporter des charges de 400 à 4,500 lb
  • Une fois le sac chargé, il n’est pas nécessaire que l’air de l’atelier fonctionne
  • Fabricant : LiftCOA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon