Motion
NJ314WC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05114350
N° MFRNJ314WC3
Price$522.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05114350
N° MFRNJ314WC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix522.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    150 mm
  • Poids
    6.26 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176050473
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    3
  • CUP_NON
    029176050473

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ314WC3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs