Motion
PPCL235N  2 3/16 BALLONS F&B EN PBLK BRG

LINK-BELT
PPCL235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI05114592
N° MFRPPCL235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG
Prix2,067.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PPCL235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI05114592
N° MFRPPCL235N 2 3/16 PBLK F&B BALL BRG
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
Votre prix2,067.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    14.0000 po
  • Hauteur totale
    6.3906 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de verrouillage
    Centrik-Lok
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864342155
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864342155

Aperçu

Description du fabricant
PPCL235N OREILLERNOIR PPCL235N

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif