Motion
48-59-2819

MILWAUKEE TOOL
48-59-2819

Chargeur 28 volts
N° D’ARTICLE MI05115129
N° MFR48-59-2819
Prix163.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-59-2819

Chargeur 28 volts
N° D’ARTICLE MI05115129
N° MFR48-59-2819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Simplicité d’utilisation d’une seule unité : Charge les batteries au lithium-ion Milwaukee V28™ Ad M28™ , Éclairage à DEL haute visibilité, Affiche l’état de charge de l’autre côté de la pièce, Fiche de transfert : Conserve un espace précieux dans la prise
  • À utiliser avec
    Batterie au lithium-ion V28/M18
  • Puissance nominale
    28 V
  • CUP_NON
    045242234783

Aperçu

Description du fabricant
48-59-2819 CHARGEUR DE M28 LITHUM-ION
  • Simplicité d’une seule unité : charge les batteries au lithium-ion Milwaukee V28™ et M28™
  • Voyant DEL haute visibilité : affiche l’état de la charge de l’autre côté de la pièce
  • Prise à passage continu : conserve un espace précieux dans la prise
  • Alimentez V28™ et M28™ batteries au lithium-ion en moins d’une heure.