Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.72 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids48.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesSystème d'isolation à onduleur Iris ; Roulements à double blindage ; Fonctionnement à 208-230/460 V @60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1745 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur Feather Picker, 2 et 2 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 145 images, TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.80 / 2.90 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge6 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricant121934.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053836
- ModèleC145T17FB87A
- Catégorie de moteurMoteur du sélecteur de plumes
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720053836
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Un couple de rupture élevé permet d’obtenir un pic de puissance plus élevé pour l’application sans glissement important ou réduction de performance.
- Le système d’isolation à onduleur IRIS® offre une protection supplémentaire et une longue durée de vie, en particulier dans les applications à onduleur.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.