Motion
HK520
Coupe-fil Gator - Cuivre et aluminium : 350 mcm, Guy Wire et câble métallique : 1/2 po, Barre d’armature : 1/2 po de capacité de coupe, 14-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05116423
N° MFRHK520
Prix2,997.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fil Gator - Cuivre et aluminium : 350 mcm, Guy Wire et câble métallique : 1/2 po, Barre d’armature : 1/2 po de capacité de coupe, 14-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05116423
N° MFRHK520
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
Prix2,997.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14.5000 po, 368 mm
  • Longueur totale
    14-1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    368 mm;14.5000 po
  • Poids de l’outil
    5.700 lb, 2.600 kg
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Application
    Câble ACSR, tige de mise à la terre, barre d’armature, boulons en acier souple, câble standard, câble métallique
  • Type de coupe
    Hydraulique;ACSR
  • Capacité de coupe
    Cuivre et aluminium : 350 mcm, Guy Wire and Wire Rope : 1/2 po, Barre d’armature : 1/2 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    336.400 KCMIL (MCM) ACSR
  • Capacité de coupe du fil dur
    Boulons en acier souple de 11/16 po (17 mm)
  • Capacité de coupe Kcmil
    336.400 Kcmil
  • Capacité de coupe du câble métallique
    19 mm;0.7500 po
  • Description
    Coupe-câble hydraulique ACSR
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    783310080312

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE ACSR HYDRAULIQUE HK520

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif