Motion
DM-200A

GREENLEE
DM-200A

Multimètre numérique - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 8 A c.a.
N° D’ARTICLE MI05116445
N° MFRDM-200A
Prix201.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
DM-200A

Multimètre numérique - Fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., courant 8 A c.a.
N° D’ARTICLE MI05116445
N° MFRDM-200A
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
Votre prix201.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    0.2 %
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Mesure du courant alternatif max.
    8 A
  • Mesure du courant CC max.
    8 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, continuité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, test de tension sans contact, résistance
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT II 1000V, CAT III 600V, CAT IV 300V

Aperçu

Description du fabricant
DM-200A MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES 1000 VOLT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif