Spécifications
Dimensions
- Mesure de tension CC maximale999.9 V c.c.
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.0.06 %
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierVert
- Mesure du courant alternatif max.10 A
- Mesure du courant CC max.10 A
- Mesure de la tension CA maximale999.9 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, capacité, continuité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, résistance
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT IV 1000V