Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre de scie2-1/2 po
- Diamètre de la scie1-1/8 po, 1-3/4 po, 1-3/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 7/8 po
- Plus petit diamètre de scie7/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier haute vitesse
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Nombre d’arbres3
- Nombre de scies-cloches6
- Application spécialiséeFeuille métallique
- CUP_NON783310102144
Aperçu
- Dure 10 fois plus longtemps que les scies-cloches standard
- Les dents broyées avec précision coupent facilement des trous lisses et sans bavure
- Capacité de 1/4 po (6.35 mm)
- La durabilité et la vitesse offrent un faible coût par trou
- La perceuse pilote à pointe fendue empêche la « marche » : facilite le placement précis des trous
- L’éjecteur à ressort permet de gagner du temps
- Aucun outil requis pour changer la taille des gouges
- Moins de risques de dents cassées parce que le corps de la scie est usiné à partir d’acier massif à grande vitesse
- Comprend : des gouges de 7/8 po à 2-1/2 po, deux petits arbres pour un assemblage prolongé aux gouges de 7/8 po et 1-1/8 po, un grand arbre, une clé hexagonale et un boîtier