Motion
718F
Coupe-fils - Aluminium : 350 mcm, Câble de communication : 1 po, Cuivre : 350 mcm Capacité de coupe, 17-1/2 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI05116556
N° MFR718F
Price$301.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils - Aluminium : 350 mcm, Câble de communication : 1 po, Cuivre : 350 mcm Capacité de coupe, 17-1/2 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI05116556
N° MFR718F
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
Price$301.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17.5000 po, 444.50 mm
  • Longueur totale
    17-1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    444.50 mm;17.5000 po
  • Poids
    2.8 lb

Details

  • Application
    Aluminium 350 kcmil, Câble de communication 1.0000 po, Cuivre 350 kcmil
  • Matériau du corps
    Fibre de verre
  • Capacité de coupe
    Aluminium : 350 mcm, Cuivre : 350 mcm, Câble de communication : 1 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    350 kcmil
  • Capacité de coupe Kcmil
    350 Kcmil (Cu);350 Kcmil (Al)
  • Description
    Coupe-câble robuste
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Style de poignée
    Non glissant
  • Type de poignée
    Non glissant
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    783310105077

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE 718F 17-1/2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif