Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou1-1/16 po
Détails
- Capacité de coupeAcier de calibre 14
- Forme du trouRonde
- Type de conducteur requisClé à main, hydraulique, clé à cliquet
- Matériau de la pièceAluminium, fibre de verre, plastique, acier
Aperçu
Description du fabricant
REMPLACEMENT DE LA DÉBOUCHURE 12343 SLUG-BUSTER