Motion
HB00VB
Tige d’attache Eaton Vickers série NZ NFPA robuste - 3000 psi, 3.250 po de diamètre, montage sur bride rectangulaire, tige 1.375 po
N° D’ARTICLE MI05118542
N° MFRHB00VB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache Eaton Vickers série NZ NFPA robuste - 3000 psi, 3.250 po de diamètre, montage sur bride rectangulaire, tige 1.375 po
N° D’ARTICLE MI05118542
N° MFRHB00VB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.250 po
  • Taille de l’alésage
    3.250 po
  • Diamètre de la tige
    1.375 po
  • Largeur
    7.130 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Tête Bride rectangulaire
  • Style
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
NZ09GH2X5R405300-HB00VB CYLINDRE
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté