Motion
NU 1005

SKF
NU 1005

Roulements à rouleaux cylindriques – Droits, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI05119158
N° MFRNU 1005
Prix349.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1005

Roulements à rouleaux cylindriques – Droits, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI05119158
N° MFRNU 1005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix349.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 1005
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée