Spécifications
Dimensions
- Pression de serrage maximale6900 lb
- Diamètre de la vis3/4 po
- Profondeur de la gorge5 po
Détails
- Force de l’applicationService régulier
- Matériau du corpsAcier
- CouleurNoir
- Capacité d’ouverture maximale8-1/4 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Style de profondeur de la gorgeTrès profond