Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56HC
- Longueur du moteur sans arbre9.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.84 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConstruction en acier laminé durable ; Performances NEMA Design B ; Atteint ou dépasse les facteurs de service Nema ; Roulements à billes à double blindage ; Usage continu ; Cotes thermiquement protégées ; Liste des composants reconnus et certifiés Csa
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur de laveuse à pression, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, cadre 56HC , DP
- Mot-clé de descriptionObjectif défini
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.80 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Couple de pleine charge7.5 pi-lb;10.17 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAE
- kW3.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricant116709.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720346655
- ModèleP6K34DK18A
- Catégorie de moteurMoteur du nettoyeur à haute pression
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720346655
- Tension230 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Rendement de la conception NEMA B
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Cotes thermiquement protégées
- Homologation des composants UL et certifié CSA