Aperçu
- Unités d’entrée analogique
- Entrée jusqu’à huit signaux analogiques avec une unité
- Les fonctions comprennent la détection de débranchement de ligne, la moyenne, le maintien de la valeur de crête, le réglage du décalage/gain et la mise à l’échelle (le réglage du décalage/gain n’est pas pris en charge par le CJ1W-AD042)
- Mise à l’échelle prise en charge uniquement par le CJ1W-AD042
- Conversion analogique-numérique haute vitesse en 20 μs/point avec fonction de conversion directe (CJ1W-AD042 uniquement)Unités de sortie analogique
- Sortie jusqu’à huit signaux analogiques avec une unité
- Les fonctions comprennent le maintien de la sortie, le réglage du décalage/gain et la mise à l’échelle (le réglage du décalage/gain n’est pas pris en charge par le CJ1W-DA042V)
- La mise à l’échelle n’est prise en charge que par le CJ1W-DA08V/DA08C/DA042V
- Conversion D/A haute vitesse en 20 μs/point avec fonction de conversion directe (CJ1W-DA042V uniquement)
- Fabricant : Omron