Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Hauteur totale116 mm
- Longueur totale705 mm
- Largeur totale116 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M26x1.5
- Taille de la tige30 mm
- Accident vasculaire cérébral370 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/4 BSPT
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de la série CNA2 avec verrou convient aux arrêts en milieu de course, aux arrêts d’urgence et à la prévention des chutes. Une force de maintien égale dans les directions d’extension et de rétraction permet de verrouiller à l’une ou l’autre des extrémités de la course. Une fiabilité élevée et une force de maintien stable sont maintenues en utilisant un patin de frein considérablement allongé avec une résistance supérieure à l’usure. Le mécanisme de verrouillage est isolé de l’air de déverrouillage, de sorte que la fonction de verrouillage n’est pas diminuée par une saleté excessive ou un drain dans l’air comprimé.
- Support pivotant en angle uniCA2-B10
- Montage sur manille amovible Mp2CA2-D10
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CA2-C10
- Montage à bride - MF1/MF2CA2-F10
- Fixations au pied - MS1CA2-L10
- Type de verrouillageVerrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
- Position de verrouillageLes deux directions
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale12 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement12 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement15 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-10D
- Œillet de tigeI-10A
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-10
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCNA2
- Support pivotant de tourillonMB-S10
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action avec verrou
- Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
- Capacité d’interrupteur automatique