Motion
ZPR50CN-06-B6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50CN-06-B6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI05149110
N° MFRZPR50CN-06-B6
Prix26.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50CN-06-B6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI05149110
N° MFRZPR50CN-06-B6
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
Prix26.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3.8 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M6 x 1
  • Hauteur totale
    61.6 mm
  • Poids global
    59 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    59 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Côtelé
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZPR50CN-06-B6
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon