Spécifications
Dimensions
- Taille21 L x 14 L x 15 H po
Détails
- Type d’accessoireContenant de stockage
- Caractéristiques et avantages• Les parois de boîte en mousse structurelle durable donnent une structure robuste aux unités autonomes• Joint d’étanchéité intégré dans chaque unité pour la protection du contenu et une longue durée de vie de votre équipement• Cote IP65 - résistant à l’eau et aux débris• Stockage vertical intérieur pour outils à main
- MatérielMousse
- CUP_NON076174703238
Aperçu
- Les parois en mousse structurelle durable donnent une structure robuste aux unités autonomes
- Étanchéité à l’eau intégrée dans chaque unité pour protéger le contenu et prolonger la durée de vie de votre équipement
- Cote IP65 - résistant à l'eau et aux débris
- Rangement vertical intérieur pour outils à main