Motion
75761
Lampe de poche rechargeable haute performance à longue portée Stinger HPL
N° D’ARTICLE MI05149443
N° MFR75761
Prix243.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable haute performance à longue portée Stinger HPL
N° D’ARTICLE MI05149443
N° MFR75761
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
Votre prix243.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Sous-C
  • Diamètre/largeur du corps
    1.17 po
  • Longueur
    9.23 po
  • Poids
    13.6 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Caractéristiques du faisceau
    Lampe stroboscopique
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    48000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 800 lumens • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance • Parfaite pour dégager une pièce ou une allée sombre • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, 120V AC Smart Charge
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926757615
  • Intensité maximale du faisceau
    48000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    800 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    4
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL-1, CE
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Homologation UL
    Classe I, Classe II, Division 2, Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D, Groupe F, Groupe G, T1, T3
  • CUP_NON
    080926757615
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75761 DEL STINGER HP 120V CA
  • Faisceau de grande portée de 800 lumens
  • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance
  • Parfait pour nettoyer une pièce ou une allée sombre
  • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Pile NiMH, rechargeable jusqu’à 1000 fois