Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier15.0000 po
- Longueur du boîtier19.3800 po
- Largeur du boîtier15.1300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal3274 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids75.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BMQ832-60-R-140
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant69031004499
- Puissance d’entrée maximale2.114 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Sortie1.515 hp;1.13 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2275 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- SérieGRG
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3274 po-lb;369.911 Nm
- CUP_NON69031004499
Aperçu
- Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
- Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.