Motion
PKEB22571YFH  4 7/16 OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI05150670
N° MFRPKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
Prix8,106.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 4-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI05150670
N° MFRPKEB22571YFH 4 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Prix8,106.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864308397
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662864308397

Aperçu

Description du fabricant
PKEB22571YFH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon