Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur240 mm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema/verre/élasthanne/acier inoxydable
- Normes respectéesASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 4, niveau 420:2003 de dextérité EN 5
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Fibre filée Dyneema® avec verre, acier inoxydable et spandex pour une résistance aux coupures et un ajustement confortable
- Résistance supérieure aux coupures basée sur des tests effectués par rapport à la concurrence
- Poignet en tricot
- Le revêtement en polyuréthane noir améliore l’adhérence
- Le revêtement foncé dissimule la saleté pour une plus longue durée de vie