Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Longueur du fil de connexionLongueur de 0.5 m
- Hauteur totale32.5 mm
- Longueur totale68.5 mm
- Largeur totale43 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2121 N
- Force de poussée à 100 lb/po2140.7 N
- Taille de la tige6 mm
- Taille de la tige / FiletageTige de 6 mm / Sans filetage
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Changement automatiqueInclus
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCJP2
- Fait sur commandeOui
- Piston magnétiqueIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.6 MPa
- Type de montagePied
- Nombre de commutateurs2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve à Mpa1
- Type de tigeTige unique
- SérieCJP2
- Modèle de commutateurA96