Motion
8GLP1-8FJX

GATES RUBBER CO
8GLP1-8FJX

735105205 -
N° D’ARTICLE MI05152329
N° MFR8GLP1-8FJX
Prix20.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8GLP1-8FJX

735105205 -
N° D’ARTICLE MI05152329
N° MFR8GLP1-8FJX
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
Prix20.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qu’il s’agisse d’un camion, d’un autobus ou d’un VR, les véhicules lourds comptent sur des pièces de haute qualité pour plus de fiabilité et de performance. Les raccords à basse pression globale (GLP) Gates ont été conçus, conçus et testés pour répondre aux besoins uniques de ces applications. La conception monopièce du raccord GLP garantit que les connexions port-à-port restent serrées et sans fuite. De plus, il peut supporter le poids des applications lourdes grâce à sa construction robuste - tout en acier ou une tige et un écrou en laiton avec une virole en acier.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    LOL, MegaTech et GTH
  • Numéro CUP du fabricant
    770075148166
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075148166

Aperçu

Description du fabricant
8GLP1-8FJX RACCORDEMENT G42170-0808
  • Le couplage GLP est doté du revêtement TuffCoat exclusif à Gates, qui dépasse les exigences de pulvérisation au sel SAE de plus de 300 pour cent offrant une protection exceptionnelle contre la formation de rouille; les couplages Gates GLP sont offerts en configurations mâle et droite JIC, 45° et 90° ; matrices GLP spéciales requises;