Motion
24GSP-24MBSPT

GATES RUBBER CO
24GSP-24MBSPT

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7347-95235 - 1.5 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI05152399
N° MFR24GSP-24MBSPT
Prix74.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSP-24MBSPT

Extrémité de tuyau GlobalSpiral 7347-95235 - 1.5 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI05152399
N° MFR24GSP-24MBSPT
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
Prix74.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.12 po
  • Taille du filetage
    1 1/2-11 BSPT
  • Taille de filetage 1
    1 1/2-11
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    BSPT
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MBSPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Conique de tuyau standard britannique
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique à très haute pression
  • Numéro CUP du fabricant
    770075452362
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    55°
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Type de fil
    BSPT
  • CUP_NON
    770075452362

Aperçu

Description du fabricant
24GSP-24MBSPT RACCORDEMENT G22795-2424
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;