Motion
5M5K-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
5M5K-XTF XREEL

Flexible hydraulique - DI 5/16 po, DI 0.61 po, pression de service 5000 psi, pression d'éclatement 20000 psi / 1379 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI05152568
N° MFR5M5K-XTF XREEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5M5K-XTF XREEL

Flexible hydraulique - DI 5/16 po, DI 0.61 po, pression de service 5000 psi, pression d'éclatement 20000 psi / 1379 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI05152568
N° MFR5M5K-XTF XREEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Longueur
    375 pi / 114 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.2 po / 55.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.61 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46578008
  • Numéro CUP du fabricant
    770075226932
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites, le tuyau Global M5K est recommandé pour les applications hydrauliques à haute pression. Ce tuyau est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    M5K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075226932
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
5M5K-XTFXREEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE 70428