Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice15 mm
- Hauteur totale84.5 mm
- Longueur totale144.5 mm
- Largeur totale42 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids0.6 kg
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsBronze
- Type de liquide compatibleVide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4.8 Cv
- Pression de fonctionnement minimale-101 kPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de température de fonctionnement-5 à +99 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 2210 10K