Motion
ZPR20BS-04-A6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20BS-04-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI05152783
N° MFRZPR20BS-04-A6
Price$28.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR20BS-04-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI05152783
N° MFRZPR20BS-04-A6
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
Price$28.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    10.5 mm
  • Cup Outside Diameter  
    20 mm
  • Taille du filetage de montage
    M6 x 1
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Poids global
    57 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    57 g

Details

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR20BS-04-A6 , SANS TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Les clients ont également acheté