Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.8 mm
- Gobelet extérieur Diamètre25 mm
- Taille du filetage de montageM8 x 1
- Hauteur totale73.5 mm
- Poids global61 g
- Diamètre du tampon25 mm
- Poids61 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc fluoro
- Type de coupelleCôtelé
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +250 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc fluoro
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR25CF-04-A8 , SANS TAMPON
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité