Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille hexagonale1.063 po / 27.0002 mm
- Longueur1.82 po / 46.228 mm
- Poids0.2494 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 11-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .