Motion
MARINE-MP 14oz

JET-LUBE
MARINE-MP 14oz

Graisse de qualité marine - Pression extrême, calcium, lithium, composition d’huile de pétrole, qualité 2 NLGI, taille 14 oz, contenant à cartouche, couleur violette, résistant à l’eau, 0 à +325 °F
N° D’ARTICLE MI05156715
N° MFRMARINE-MP 14oz
Price$19.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
MARINE-MP 14oz

Graisse de qualité marine - Pression extrême, calcium, lithium, composition d’huile de pétrole, qualité 2 NLGI, taille 14 oz, contenant à cartouche, couleur violette, résistant à l’eau, 0 à +325 °F
N° D’ARTICLE MI05156715
N° MFRMARINE-MP 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    0.96

Details

  • Application
    Qualité marine
  • Matériau de base
    Calcium - Lithium / Pétrole
  • Certification
    MILITAIRE – 915000103 CARTES
  • Couleur
    Violet
  • Composition
    Calcium, lithium, huile de pétrole
  • Capacité du contenant
    14 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    Supérieur à 350 °F
  • Point d’éclair
    Supérieur à 430 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    325 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type d’huile
    Pétrole
  • Plage de température
    0 à +325 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
63050 14 OZ. CHARIOT GRAISSE MARINE MULTIPUR
  • Une graisse de savon mélangé, calcium-lithium, rehaussée de polymères, idéale pour une multitude d’applications à bord où l’économie et la performance sont importantes
  • MARINE-MP #2 est une graisse lisse et onctueuse avec une plage de températures de fonctionnement de -10F à 325F pour fournir une seule utilisation de graisse pour une variété d’applications
  • Il est résistant à l’eau, tenace et offre une excellente résistance aux effets du brouillard salin, de la chaleur, de l’eau, de l’oxydation et d’autres conditions défavorables communes à l’utilisation marine
  • Par conséquent, ce produit réduira les coûts d’entretien et simplifiera l’inventaire tout en offrant une excellente performance
  • Idéal pour les roulements lisses et antifriction.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté