Motion
10119507
30 pi L Capacité pondérale de 400 lb Noir, jaune
N° D’ARTICLE MI05157306
N° MFR10119507
Prix1,129.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30 pi L Capacité pondérale de 400 lb Noir, jaune
N° D’ARTICLE MI05157306
N° MFR10119507
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
Prix1,129.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    3/16 po
  • Poids
    11.75 lb

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Corde métallique en acier
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1-2007, CSA Z259.0
  • Type
    Longe autorétractable
  • CUP_NON
    641817030745

Aperçu

Description du fabricant
10119507 WORKMAN 30FT PFL
  • Avec sa conception légère, son boîtier en thermoplastique durable et ses pare-chocs absorbant les chocs, le cordage de sécurité autorétractable Workman est non seulement bien accepté par les utilisateurs, mais offre également des années de service fiable
  • Produit compatible RFID pour un suivi et une inspection simplifiés des produits
  • Capacité de travail de 400 livres pour une polyvalence accrue
  • Poignée de transport ergonomique intégrée pour faciliter le transport et l’installation
  • Disponible avec cordage de sécurité galvanisé ou en acier inoxydable pour s’adapter à vos diverses applications
  • Le mousqueton pivotant avec indicateur de charge à l’extrémité du cordage de sécurité limite grandement la torsion du câble; avertit également les utilisateurs que le cordage de sécurité autorétractable Workman a été impliqué dans une chute
  • Available in 30' and 50' lengths to provide the mobility you need
  • Connexion : mousqueton 36CS
  • Certification ANSI Z359.14-2012 et CSA Z259.2.2 pour la conformité et la tranquillité d’esprit
  • Répond à toutes les exigences de l’OSHA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon