Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureSpandex, thermique
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- CUP_NON20076490011295
Aperçu
- Isolation thermique pour une protection contre le froid
- Technologie de tricot automatique pour un port plus confortable
- Aucune couture
- Ambidextre