Motion
90TS474
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 9.0000 po d’alésage, 19.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05157381
N° MFR90TS474
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 9.0000 po d’alésage, 19.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05157381
N° MFR90TS474
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.2500 po
  • Poids
    222.3 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et gobelet à une seule rangée
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.20.00.80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293178080
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    662293178073

Aperçu

Description du fabricant
90TS474
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon