Motion
TA01361
Jeu de tarauds manuels en acier haute vitesse LTD TA01-Series , gamme de tailles de filetage de 3/8 – 24 à 3/8 – 24, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI05160964
N° MFRTA01361
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tarauds manuels en acier haute vitesse LTD TA01-Series , gamme de tailles de filetage de 3/8 – 24 à 3/8 – 24, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI05160964
N° MFRTA01361
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    3/8 – 24
  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Taille de filetage la plus petite
    3/8 – 24
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 24

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    TA01
  • Type de taraud
    Main
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TA01361 TALON STANDARD DE TYPE SAE