Motion
64 X 4244
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 20.866 po, diamètre extérieur de 22.836 po, largeur totale de 0.812 po, modèle 64 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05162057
N° MFR64 X 4244
Prix1,276.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 20.866 po, diamètre extérieur de 22.836 po, largeur totale de 0.812 po, modèle 64 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI05162057
N° MFR64 X 4244
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
Votre prix1,276.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.836 po
  • Largeur totale
    0.812 po
  • Diamètre de l’arbre
    20.866 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 64
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28075-4244
  • Numéro CUP du fabricant
    717744819705
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
64X4244 MILL-DROIT N CRS 20.866" DI
  • Joint assemblé pour service intensif
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Combinaison unique de support/ressort de jarretière
  • La plus grande capacité de mauvais alignement arbre-alésage de l’industrie