Motion
6205 MA/C3

SKF
6205 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05162180
N° MFR6205 MA/C3
Prix672.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6205 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05162180
N° MFR6205 MA/C3
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
Prix672.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6205MA.C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6205 MA/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, idéal pour les équipements industriels et les outils électriques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205 MA/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3327 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577661272

Aperçu

Description du fabricant
6205MA.C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3