Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Bride Diamètre1.5000 po
- Valeur P maximale8000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Global Longueur0.7500 po
- Poids0.096 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905215926
- Spécification du matérielBB16
- Valeur V max.35
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- CUP_NON717905215926
Aperçu
- Bunting BB-16 est un matériau de roulement métallique en poudre autolubrifiant généralement utilisé pour les applications lourdement chargées.
- Ce matériau de roulement a une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il est résistant aux chocs.
- Ce roulement est traité thermiquement selon les spécifications de HRB 70 min. et d'huile imprégnée d'une huile à pression extrême.Utilisations typiques : équipement hors route, rétrocaveuses, niveleuses et équipement de terrassement Escalators Applications automobiles et ferroviaires