Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale80.2 mm
- Largeur totale22 mm
- Port 1 taille/type1/2 BSPT (1P)
- Port 2 Taille/Type12 mm (pousser pour connecter) (2A)
- Déplacement du positionneur de soupape90 °
- Poids70 g
Détails
- Type d’actionneurSélecteur de torsion
- Matériau du corpsPBT
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.2 mm2
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- État normalNormalement ouvert
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis