Motion
24MBSPPOR-24MJ

GATES RUBBER CO
24MBSPPOR-24MJ

Raccord adaptateur 725361785 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1-1/2 po avec joint torique x 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05162786
N° MFR24MBSPPOR-24MJ
Prix333.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24MBSPPOR-24MJ

Raccord adaptateur 725361785 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 1-1/2 po avec joint torique x 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05162786
N° MFR24MBSPPOR-24MJ
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
Prix333.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 BSPP, 1-1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 BSPP, 1-1/2 JIC 37°
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    Tuyau parallèle standard mâle britannique 1-1/2 po avec joint torique x 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau standard parallèle britannique mâle avec joint torique
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1-1/2–11
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053790221
  • CUP_NON
    072053790221

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 24MBSPPOR-24MJ