Motion
GEF-0806
Roulement à bride - DI 8 mm, DI 12 mm, longueur 6 mm, diamètre de 16 mm, épaisseur de 2 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI05163995
N° MFRGEF-0806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 8 mm, DI 12 mm, longueur 6 mm, diamètre de 16 mm, épaisseur de 2 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI05163995
N° MFRGEF-0806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Bride Diamètre  
    16 mm
  • Valeur P maximale
    14.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    0.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Longueur  
    6 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Sulfure de polyphénylène avec agents de remplissage
  • Spécification du matériel
    Glitron SE
  • Valeur V max.
    2.50 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à + 392 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FGE
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
GEF0806 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Différence minimale entre le coefficient statique et le coefficient dynamique de friction
  • Caractéristiques de friction stables sans glissement du bâton
  • Faible coefficient de friction et résistance supérieure à l’usure
  • Large plage de températures
  • Résistance chimique supérieure·Métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbres d’accouplement· Conductivité de niveau antistatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif