Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9
- Poids0.2
Détails
- DemandesÉquestre, ferme et ranch, usage général
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurBeige
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de cerf
- Type de produitGants de conducteur en cuir
- Caractéristiques de la paumePeau de cerf
- Style de pouceEncart
Aperçu
- Cuir de peau de cerf pleine fleur
- Style conducteur avec pouce intégré
- Poignet élastique froncé avec revers à enfiler