Motion
220WXWSS21220
Vanne à pointeau - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05167341
N° MFR220WXWSS21220
Prix1,483.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à pointeau - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05167341
N° MFR220WXWSS21220
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
Prix1,483.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Les industries vont du pétrole, de la pétrochimie, du raffinage, de l’exploitation minière, de la distillation, de la peinture, de l’irrigation et de la fertilisation agricoles, des usines de traitement des eaux usées et de l’équipement de traitement des aliments et des boissons. Les joints pivotants de Dixon se trouvent dans les usines de mélange, les applications de remplissage de fûts, le transfert de fluides et de vrac secs, les camions aspirateurs, les camions pétroliers et gaziers et les camions d’eau. Des raccords tournants plus grands peuvent être trouvés dans l’industrie de l’acier, le transfert en vrac maritime et bien plus encore, utilisés partout où un raccord tournant étanche est nécessaire dans les pipelines ou en combinaison avec des tuyaux pour éliminer la torsion des tuyaux
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Style
    Anneau en V

Aperçu

Description du fabricant
STYLE 220WXW-SS-21220 316 20 TEFLON

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif