Motion
D6500-SP-S12-S12-X

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6500-SP-S12-S12-X

Coude de cloutage USA Sealing 90° - Corps réglable - Compression de type morsure de 12 mm x compression de type morsure de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05169321
N° MFRD6500-SP-S12-S12-X
Prix16.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6500-SP-S12-S12-X

Coude de cloutage USA Sealing 90° - Corps réglable - Compression de type morsure de 12 mm x compression de type morsure de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05169321
N° MFRD6500-SP-S12-S12-X
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
Prix16.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    12 mm
  • Extrémité 2 Taille
    12 mm
  • Corps hexagonal
    17.0
  • Longueur totale
    29.0
  • Taille du filetage 2
    M20X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude de goujon 90°
  • Style/type des deux extrémités
    Compression à compression
  • Mot-clé de description
    Compression de type morsure de 12 mm x compression de type morsure de 12 mm
  • Style de fin 1
    Compression de type morsure
  • Style de fin 2
    Compression de type morsure
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Série
    D6500_SP_X
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
S12MBT-S12FMSP 90 DEG SANS ÉCROU DE TUBE ET

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon