Motion
ABF-LF200
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI05169955
N° MFRABF-LF200
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI05169955
N° MFRABF-LF200
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
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille
    2
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les flexibles plats
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    822353146330
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Types de produits
    Tige de tuyau à cosse à goupille en aluminium avec écrou pivotant en laiton à l’extrémité femelle (NPSM Threads)
  • Type
    Raccords résistants aux fuites
  • CUP_NON
    822353146330
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD EZ-SEAL ABF-LF200
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement
  • Joints en caoutchouc - Aident à prévenir les fuites
  • Interchangeabilité - Les parties C et E sont conformes à la norme Mil Spec A-A-59326.
  • Polyvalent - Peut être utilisé avec d’autres tuyaux en PVC et en caoutchouc.