Spécifications
Dimensions
- Taille1 1/2
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les flexibles plats
- Numéro CUP du fabricant822353146248
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, pièce C, x tige de tuyau
- TypeRaccords résistants aux fuites
- CUP_NON822353146248
- Pression de service250 psi
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD EZ-SEAL AL-CLF150