Motion
MAT3251
Tapis absorbant Grippy® - 32 po de large, 40 po de long, capacité absorbante de 0,35 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI05171909
N° MFRMAT3251
Prix42.42 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis absorbant Grippy® - 32 po de large, 40 po de long, capacité absorbante de 0,35 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI05171909
N° MFRMAT3251
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
Prix42.42 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40 po
  • Largeur
    32 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    0,35 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS D’ÉGOUTTEMENT DE PLANCHER ANTIDÉRAPANT MAT3251- PORC
  • Le tapis absorbant à endos adhésif reste exactement là où vous le placez sans se déplacer, se replier ou se retourner pour éviter les glissades, les trébuchements et les chutes dans les postes de travail et autour de la machinerie
  • L’adhésif exclusif adhère au plancher grâce à une prise très serrée, mais se décolle facilement pour des changements rapides; réduit le temps de nettoyage pour rendre votre installation plus productive
  • Adhère à la plupart des surfaces de plancher commerciales, y compris le béton, le VCT, le linoléum, les carreaux de céramique, les carreaux de carrière et les planchers stratifiés
  • Couche supérieure robuste et filée avec coutures en zigzag robustes qui résistent à la circulation des pieds et des roues légères ainsi qu’aux embouteillages d’équipement lourd; garder le tapis en service jusqu’à ce qu’il soit saturé ou qu’il montre des signes d’usure
  • Huit couches de polypropylène à fibres fines absorbent en toute sécurité les fuites, les gouttes et la surpulvérisation d’huiles, de liquides de refroidissement, de solvants et d’eau
  • Emprisonne l’huile, la graisse et la saleté pour les empêcher d’être suivies
  • Le rouleau de cinq tapis 32” x 10’ facilite la couverture et l’absorption dans les zones humides et huileuses près des machines et de l’équipement
  • L’endos étanche empêche le liquide absorbé de pénétrer jusqu’au sol
  • La couleur foncée dissimule la saleté pour que le tapis ait une apparence plus propre plus longtemps
  • Facile à couper et à installer : il suffit de le dérouler, de le coller et de le lisser
  • Testées et certifiées par le National Floor Safety Institute (NFSI) : lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre de votre programme de sécurité des planchers, les surfaces à traction élevée comme le tapis absorbant PIG Grippy ont démontré leur capacité à réduire les réclamations de glissement et de chute jusqu’à 90 %